EXIT 連結用吊下げパーツ1本

EXIT 連結用吊下げパーツ1本 - WORKERZ EXITEXIT 連結用吊下げパーツ1本 - WORKERZ EXIT

シリーズの中でも特に開発に拘った新型の胴当てサポーター。
装着必須となったフルハーネスとの連結を可能にしながら容易に着脱したいという職人ユーザーの要望を叶える新機構。
腰道具のメンテナンスからマニアックなカスタムまで幅広く対応可能なパーツ類も手に入れてほしい。

用途WORKERZ EXITジョイントウエストサポーターとハーネスの連結に付属品連結用吊り下げパーツ×1セット質量(g)46高さH(mm)173奥行D(mm)9幅W(mm)63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80626886EXTRP01BK
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする