曜日別特売

ベアリング式回転クッション

ベアリング式回転クッション - ファミリー・ライフベアリング式回転クッション - ファミリー・ライフベアリング式回転クッション - ファミリー・ライフベアリング式回転クッション - ファミリー・ライフベアリング式回転クッション - ファミリー・ライフ

クルッと回転!ラクに体の向きを変えられる!
座面が360度回転するので車の乗り降りやイスの立ち上がりがとってもラクに。
ベアリング式でスムーズに回転します
カーシートに・ご年配の方・足腰が痛む方
食卓椅子に設置しても便利!
クルッと360度回転!
厚みがあるから長時間座っても痛くなりにくい

材質クッション:ウレタンフォーム、カバー:合成皮革、回転盤:ABS質量(kg)1直径×高さ(cm)40×4.8内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80627866a32878
オープン
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする