ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP プラスチック用タイト小ネジ
プラスチック材に使用します。
プラスチックにネジ山を切りながら締め付けられます。
材質
スチール
ねじの種類
全ネジ
表面処理
クロメート
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
ピッチ(mm)
ビット
頭径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80635959
10185958
1箱(30本×5パック)
117-9296
0.4
十字#1
3.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635968
10185959
1箱(30本×5パック)
117-7724
0.4
十字#1
3.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635977
10185960
1箱(30本×5パック)
117-9352
0.4
十字#1
3.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635986
10185681
1箱(20本×5パック)
117-7788
0.5
十字#1
5.5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635995
10185682
1箱(20本×5パック)
118-0855
0.5
十字#1
5.5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80636004
10185683
1箱(20本×5パック)
117-7722
0.5
十字#1
5.5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80636020
10185684
1箱(16本×5パック)
117-9334
0.7
十字#2
7
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80636029
10185685
1箱(16本×5パック)
117-9329
0.7
十字#2
7
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80636038
10185686
1箱(16本×5パック)
117-7768
0.7
十字#2
7
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください