マツハシ
防水シーツ 抗菌防臭加工
菌やカビ類に対して制菌効果があります。
水洗いやドライクリーニングによる繰り返し洗濯でも抗菌効果はあまり変わりません。
寸法(mm)
【防水部】900×1450
混率(%)
表地/ポリエステル100%、裏地/耐熱ポリウレタン100%、巻き込み部/綿100%
アズワン品番
0-3062-21
幅×長さ(mm)
900×2100
洗濯方法
洗濯可(60℃)/脱水機可/乾燥可(130℃)/タンブラー乾燥可
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80630605
K-400
¥
4,890
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください