ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
アルフラ マグネットホルダー 平鋼用
業界最小、最軽量クラスの永久磁石を使った、手動スイッチ式の「吊る」「留める」ためのマグネットツールです。
用途
平鋼専用。
鋼材固定角度を0~90度に変更可能です。
使用厚さ(mm)
素材:2~
安全率
3倍
内容量
1個(1個)
注意
※注意:安全にお使いいただくために、ご使用前に取扱説明書を最後までよくお読みください。
※使用上の注意事項、使用方法など十分にご理解の上で、正しく安全にご使用くださるようお願いいたします。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
吊上能力(kg)
自重(kg)
吸着力(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80631445
10103275
655-0997
鋼板:300
1
300
¥
273,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80631470
10103278
655-0995
鋼板:300
2.7
300
¥
559,600
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80631454
10103276
655-0980
鋼板:600
2.6
600
¥
355,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください