ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
超低頭小ネジ
頭部の高さが低いため、取付面がフラットになります。
薄い部材の留めつけでも、頭が飛び出しません。
加工の手間なく、見た目がすっきりです。
用途
皿モミができないところやツライチにしたい箇所に。
材質
スチール
表面処理
三価クロメート
全25種類を絞り込む
ねじピッチ(mm)
0.5
0.7
0.8
1
内容量
選択してください
1パック(3本)
1パック(4本)
1パック(5本)
1パック(6本)
1パック(8本)
1パック(10本)
1パック(12本)
25種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
セット内容
十字穴番号
ねじピッチ(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80649469
10179224
1パック(12本)
146-4921
ナット12個・ワッシャー12枚
1
0.5
3
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80649478
10179225
1パック(12本)
146-4850
ナット12個・ワッシャー12枚
1
0.5
3
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80649487
10179226
1パック(12本)
146-4876
ナット12個・ワッシャー12枚
1
0.5
3
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
80649496
10179231
1パック(10本)
146-6494
ナット10個・ワッシャー10枚
1
0.5
3
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌日出荷
返品不可
80649505
10179232
1パック(10本)
146-6487
ナット10個・ワッシャー10枚
1
0.5
3
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌日出荷
返品不可
80649514
10179233
1パック(10本)
146-6495
ナット10個・ワッシャー10枚
1
0.5
3
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌日出荷
返品不可
80649530
10179234
1パック(10本)
146-6443
ナット10個・ワッシャー10枚
2
0.7
4
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80649539
10179235
1パック(10本)
146-3346
ナット10個・ワッシャー10枚
2
0.7
4
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
返品不可
80649548
10179227
1パック(10本)
146-3348
ナット10個・ワッシャー10枚
2
0.7
4
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80649557
10179228
1パック(10本)
146-4905
ナット10個・ワッシャー10枚
2
0.7
4
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80649566
10179229
1パック(10本)
146-4849
ナット10個・ワッシャー10枚
2
0.7
4
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌日出荷
返品不可
80649575
10179236
1パック(8本)
146-4839
ナット8個・ワッシャー8枚
2
0.7
4
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌日出荷
返品不可
80649584
10179237
1パック(6本)
146-6486
ナット6個・ワッシャー6枚
2
0.7
4
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80649600
10179238
1パック(6本)
146-6511
ナット6個・ワッシャー6枚
2
0.7
4
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
返品不可
80649609
10179239
1パック(6本)
146-6444
ナット6個・ワッシャー6枚
2
0.8
5
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
返品不可
80649618
10179240
1パック(6本)
146-6462
ナット6個・ワッシャー6枚
2
0.8
5
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
80649627
10179241
1パック(6本)
146-6420
ナット6個・ワッシャー6枚
2
0.8
5
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌日出荷
返品不可
80649636
10179242
1パック(4本)
146-4927
ナット4個・ワッシャー4枚
2
0.8
5
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80649645
10179243
1パック(4本)
146-6499
ナット4個・ワッシャー4枚
2
0.8
5
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80649654
10179244
1パック(4本)
146-6406
ナット4個・ワッシャー4枚
2
0.8
5
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌日出荷
返品不可
80649670
10179245
1パック(5本)
146-4819
ナット5個・ワッシャー5枚
2
1
6
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80649679
10179246
1パック(5本)
146-4855
ナット5個・ワッシャー5枚
2
1
6
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80649688
10179247
1パック(4本)
146-6459
ナット4個・ワッシャー4枚
2
1
6
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80649697
10179248
1パック(4本)
146-6506
ナット4個・ワッシャー4枚
2
1
6
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌日出荷
返品不可
80649706
10179249
1パック(3本)
146-4898
ナット3個・ワッシャー3枚
2
1
6
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください