超音波洗浄器(ヤマトブランド) CPXシリーズ ヒーター有
洗浄効率を向上させるヒーターを搭載しています。
デジタルタイプで、タンク内部の変化に対して自動的に適応を行う出力安定化機構を搭載し、均一な洗浄と一貫性のある動作を実現します。
液体の脱泡・混合・均一化・撹拌などの用途にも利用することができます。
付属品ステンレス受台・タンクカバー・バルブ・ホースアダプター・ホース
材質槽/ステンレス(SUS304)、外槽/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)11.9
電源AC100V 50/60Hz
槽内寸法(mm)495×292×150
超音波出力(W)280
コード(番号)291446N
発振周波数40kHz
排水ドレイン付き
外寸法(mm)596×466×391
ヒーター容量(W)400
アズワン品番67-2184-95
タイマー99分デジタル、スイープ機能:有、ヒーター(69℃まで):有、High/Low切替機能:有、出力安定化機構:有、ディガスモード:有、液温表示/設定:有、高温アラーム表示:有、オートモード:有
槽容量(L)20.8
内容量1台