非接触・消毒機K9PRO K9PROシリーズ

非接触・消毒機K9PRO K9PROシリーズ Mgreen Tech 非接触・消毒機K9PRO K9PROシリーズ Mgreen Tech 非接触・消毒機K9PRO K9PROシリーズ Mgreen Tech 非接触・消毒機K9PRO K9PROシリーズ Mgreen Tech 非接触・消毒機K9PRO K9PROシリーズ Mgreen Tech

非接触の温度計とアルコール消毒が1つになったオートディスペンサーです。
日本語での音声案内が可能。

セット内容K9PRO本体、日本語説明書、保証書、USBタイプCケーブル、壁掛け用キット、コンセント用アダプター 質量(g)952 容量(L)ボトル:1 寸法(cm)11.9×11.3×28 ボトル容量(mL)1000 測定距離5~10cm 温度測定精度±0.2℃ 入力電源USB給電 動作温度(℃)10~40、8~40(推奨15~40) アズワン品番64-9092-13 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80652917 K9PRO
11,000
10,980
12,078 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする