ブルーレイレコーダー DIGA(ディーガ) DMR-2W102 [1TB /2番組同時録画]

ブルーレイレコーダー DIGA(ディーガ)  DMR-2W102 [1TB /2番組同時録画] Panasonic(パナソニック)

付属品リモコン,単3形乾電池×2(リモコン用),電源コード,75Ω同軸ケーブル,B-CASカード 質量(kg)約1.7 定格消費電力(約)17W 定格電源AC100V 50/60Hz 年間消費電力量(kWh/年)17.4(※年間消費電力量の表示値はJEITA基準による算出式を基に算出した参考値です。) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×41.5×179(突起部含まず) 待機時消費電力(W)クイックスタート「切」時 電源ランプ消灯時:約0.15(※クイックスタート「切」/節電待機「モード2」(電源ランプ消灯)、地上デジタルアッテネーター:「入」、BS・110度CSデジタルアンテナ電源:「切」、BS・110度CSデジタルアンテナ出力「切」、無線LAN:未接続、外部接続端子〔USB〕:未接続の場合。)・クイックスタート「入」時 電源ランプ点灯時:約4.5W※クイックスタート「入」(標準モード)、電源ランプ点灯、地上デジタルアッテネーター:「入」、BS・110度CSデジタルアンテナ電源:「切」、BS・110度CSデジタルアンテナ出力「切」、無線LAN:未接続、外部接続端子〔USB〕:未接続、HDMI出力解像度:1080iの場合。)・クイックスタート「入」時 電源ランプ消灯時:約3.0(※クイックスタート「入」(省エネモード)、電源ランプ消灯、地上デジタルアッテネーター:「入」、BS・110度CSデジタルアンテナ電源:「切」、BS・110度CSデジタルアンテナ出力「切」、無線LAN:未接続、外部接続端子〔USB〕:未接続の場合。) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80654080 DMR2W102
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする