液晶テレビ VIERA(ビエラ) TH-43MR770 [43V型 /Bluetooth対応 /4K対応 /BS・CS 4Kチューナー内蔵 /ブルーレイ内蔵 /YouTube対応]
これ1台で新4K衛星放送の視聴・録画、ブルーレイディスクの視聴・録画、ネット動画の視聴まで楽しめるオールインワンモデルです。
予約いらずで自動録画「ドラマ1クール自動録画」。録画予約しなくても、指定した時間帯のドラマを自動で録画します。新作ドラマの初回放送の見逃しを防ぐだけでなく、あとから話題になった番組もかんたんに探して見られます。
音声で簡単に操作できる「リモコン音声操作」。文字入力が面倒な検索なども音声で簡単に操作できます。
付属品リモコン、リモコン用乾電池×2、取扱説明書、電源コード、転倒・落下防止部品(一式)、保証書
質量(kg)約15.5(テレビスタンド含む)
最大出力(W)実用最大出力(JEITA):30(15+15)
消費電力155W、リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.2W
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)974×621×301(テレビスタンド含む)
使用電源AC100V 50/60Hz
スピーカーフルレンジ:2
端子HDMI端子:2(4K入力対応)、ARC対応(HDMI2)、HDCP2.2対応(2系統全て)、USB端子:2(うち1つは、USB3.0対応)、ビデオ入力:1(片方が4極ミニプラグの映像/音声ケーブル(別売)が必要です)、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、イヤホン端子、スピーカーとイヤホン音声の同時出力
画素数水平×垂直:3840×2160
年間消費電力量(kWh/年)142
グリーン購入法適合
パネルIPS×LED、サイズ:43V型
画面寸法(mm)幅:941、高さ:529、対角:1080
チューナー数地上デジタル放送×3、BSデジタル放送×3、110度CSデジタル放送×3、BS4K/110度CS4K放送×2、CATVパススルー対応、CATV受信
内容量1台
注意
※本機は従来のB-CASカードに代わり「ACASチップ」を内蔵しています。