液晶テレビ REGZA(レグザ) 50M550M [50V型 /Bluetooth対応 /4K対応 /BS・CS 4Kチューナー内蔵 /YouTube対応]
レグザエンジンZR。地デジやBS・CS放送はもちろん、4K放送やネット動画も高精細に楽しめる、さらに進化した新エンジン。高速レスポンス、進化したノイズリダクション、快適な操作性を備えました。
低音から高音まで、バランスの良い迫力のあるサウンドを再現します。
多彩なネット動画に対応。お好みの動画配信サービスから、話題の映画、ドラマ、アニメなどをテレビの大画面で楽しめます。また、リモコンにはさまざまな動画配信サービスのダイレクトボタンを配置しているので、お好みの動画配信サービスへ手軽にアクセスできます。
予約録画やおまかせ録画した膨大な番組から、お気に入りのタレントの出演番組や、好きなジャンルの番組を自動で分類。さらに、あなたがよく見る番組をAIが学習しておすすめ。自分では気づかなかった番組にも出会えます。録画した番組も、サムネイルで表示されるので、ネット動画と同じように見たい番組を見つけられます。18万以上のタレントやジャンルが用意されているので、お好みのものに出会えます。
「みるコレ パック」で推しのアイドルグループやアーティスト、アニメ等の番組のジャンルや「話題の番組」「深夜に見たいバラエティ」など、お好きなテーマをおまかせ録画に登録しておくだけで自動で録画。テーマごとの”みるコレパック”に加え、AIで進化した「みるコレAI」のおすすめパックが登場。あなたがよく見る番組を深層学習で解析し、おすすめの番組や4K放送も自動録画。
家庭用テレビゲーム機に対応し、プレイするさまざまなゲーム機器に適切な映像に、レグザが自動調整するオートゲームアジャスト機能を搭載。さらに高精細化処理を行い、ゲームをより美しく迫力のある映像でプレイ。ゲームの魅力を存分に楽しむことができます。
付属品単四形乾電池(2本)、レグザリモコン(CT-90501)、転倒防止用バンド2本、転倒防止用ネジ(短)2本・ネジ(長) 2本
質量(kg)スタンド含む:12.0、本体のみ:11.6
出力(W)音声実用最大出力(JEITA):20(同時駆動)、メインスピーカー(10+10)※フルレンジスピーカーです
消費電力定格動作時(リモコン待機時/機能動作時):140W(0.5W/15W)
寸法(cm)【画面】幅×高さ/対角:109.6×61.6/125.7
スピーカーフルレンジ:2個
端子HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]:4(eARC/ARC)、HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応):3840×2160:60P/30P/24P、4096×2160:60P/30P/24P、HDMI(R)2.1規格対応機能:eARC、ALLM、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1/1[L+R]※推奨の別売ストレート型ミニプラグ(4極)RCAピンジャック変換ケーブルが必要です。光デジタル音声出力端子:1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、USB端子:2(録画専用×1/汎用(電源供給付)×1)、ヘッドホン端子:1
画面サイズ50V型
画素数水平×垂直:3840×2160 [4Kパネル]
年間消費電力量(kWh/年)116
省エネ基準達成率(%)96
パネル方式:4K液晶パネル
チューナー数新4K衛星放送×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)111.6×67.1×25.9(スタンド付き)
無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac
内容量1台