液晶テレビ NewBridge ブラック OBN-40TWD1 [40V型 /Bluetooth対応 /フルハイビジョン /YouTube対応]

液晶テレビ NewBridge ブラック OBN-40TWD1 [40V型 /Bluetooth対応 /フルハイビジョン /YouTube対応] 慶洋エンジニアリング

これ一台でテレビ放送もネット動画も観れる!
一つの画面で全てを操作!お気に入りのNetflixやYouTubeなどストリーミングアプリを一箇所にまとめてアプリの切り替え不要で簡単操作ができます。
利用可能アプリは1,000以上!簡単にアクセスできます。
プロフィールの設定で、一人一人に合わせてエンターテイメントを視聴できます。
リモコンにGoogleアシスタントボタン搭載!声だけで電源のオンオフから、テレビ番組や動画検索まで思いのままに!

仕様DDR:1.5GB、Dolby:Dolby Digital Plus、Flash:16GB 付属品リモコン、単4形乾電池(動作確認用)×2、miniB-CASカード、スタンド一式、スタンド取付ネジ×4、保証書付き取扱説明書、スタートガイド 本体寸法(mm)スタンド有:(約)898×561×181、スタンド無:(約)898×515×86 消費電力80W 本体質量(kg)スタンド有:(約)5.8、スタンド無:(約)5.7 対応HDR10 コントラスト比5000:1 使用環境温度:0℃~35℃、相対湿度:20%~80%(結露のないこと) 視野角上下178°/左右178° 応答速度9.5ms スピーカー8W+8W 駆動方式直下型VA/DLED 画面サイズ40インチ/フルハイビジョン OSGoogle TV サイズ(mm)壁掛けサイズ(約):200×200、上部:M6ネジ×16、下部:M6ネジ×10 ※VESA規格準拠 画素数1920(H)×1080(V) 年間消費電力量(kWh/年)123 BluetoothBT5.0 チャネル数【受信】地上デジタル:VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV(C13~C63)、BSデジタル:BS000~999、110度CSデジタル:CS000~999 待機電力(W)0.5以下 Wi-Fi2.4GHz/5GHz 入出力端子[HDMI]HDMI×3(HDCP・CEC対応 ※1のみARC対応)、[ビデオ入力]映像(ピンジャック):1V(p-p)、75Ω、負同期、音声(ピンジャック):200mV(rms)、22kΩ以上、[USB端子]USB×2(1.OTA専用、2.外付HDD録画専用)、[光デジタル音声出力]角型光デジタル端子、[ヘッドホン/音声出力端子]3.5mmステレオミニジャック、音声出力最大2V(rms)、10kΩ以上、[LAN端子]RJ-45 チューナー数地上デジタル×2/BS・110度CSデジタル×2(ダブルチューナー) 輝度(cd/m2)220 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80654098 OBN-40TWD1
オープン
42,980
47,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする