BenQ(ベンキュー)
天井シアター向け モバイルプロジェクター パールホワイト GV31-JP
仕様
Android TVドングル:QS02、台形補正:自動縦 ± 40 度
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
131.3 x 203.2 x 191.4
解像度
1080P (1920x1080)
スピーカー
x2, 4W
明るさ(Lm)
ANSI:300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80654308
GV31JP
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください