天井シアター向け モバイルプロジェクター パールホワイト GV31-JP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80654308 品番GV31JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様Android TVドングル:QS02、台形補正:自動縦 ± 40 度 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131.3 x 203.2 x 191.4 解像度1080P (1920x1080) スピーカーx2, 4W 明るさ(Lm)ANSI:300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする