モバイルプロジェクター ホワイト PF510Q
最大120インチのフルHD解像度。高画質・大画面で、空間をシネマに。
15万:1のコントラスト比に対応したフルHD(1920×1080)の解像度で最大120インチの投影が可能。持ち運べる大画面が、どこでも映画館のような体験をお届けします。
一般的な折り紙とほぼ同じ148×148mmのコンパクトサイズで、わずか1kgの軽量なので持ち運びも快適です。キャンプ、友人宅、シェアオフィスなど場所を選ばず、持ち運べる大画面が活躍します。
18個のボタンを搭載したシンプルなリモコンを採用。直感的な操作が可能です。
Netflix、Prime Video、YouTube、appleTV、Disney+、 JOYSOUND.TVなど様々な動画コンテンツへのアクセスも手軽にできるwebOSを搭載しています。
スマホからの画面共有も簡単。お手元のデバイスからワンタッチで画面を共有。写真や動画などの日常の記録も大画面の高画質でお楽しみいただけます。
内蔵の5Wスピーカー以外にもBluetoothでお手元のイヤホン・ヘッドフォン・スピーカーを接続してより豊かなサウンドを楽しむことも可能です。最大2台まで接続が可能なので、お友達や家族とサウンドを共有することもできます。
垂直方向自動キーストーン補正。プロジェクターと投影面を平行に設置出来ないときでも、自動的に補正して歪みのない正確な映像を表示することができます。
仕様省電力/スリープ・モード:0.5W以下
付属品取扱説明書、リモコン(単3形乾電池×2)、AC-DCアダプター、電源コード、保証書
質量(kg)約1
入力100V-240V @ 50~60 Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×148×71
機能自動キーストーン:○(垂直)、HDCP:HDCP2.2、HDR:○(HDR10/HLG)、インターネットブラウザ:○、プラットフォーム(OS、ユーザーインターフェース):webOS22、プレミアムコンテンツ:○(YouTube、Amazon Prime Video、ユーネクスト、JOYSOUND.TV、DAZN、Accuweather、Disney+)、スクリーンシェア:○、動画/画像/音声ファイル再生:○
光源RGBB LED
最大消費電力(W)62
コントラスト比150000:1
解像度1920×1080
輝度(ANSI lm)450lm
スピーカー5W(モノラル)
色(本体)ホワイト
画面サイズ30~120インチ
投影方式DLP
入出力端子オーディオ出力×1、HDMI×[入力]2(eARC、CEC)、有線LAN(RJ45)×1、USB×1(USB2.0)
内容量1個