ビジネスプロジェクター レーザー光源 高輝度モデル ブラック EB-PU2213B

ビジネスプロジェクター レーザー光源 高輝度モデル  ブラック EB-PU2213B EPSON

無通電セッティング、外付けカメラで設置工数削減に貢献
複数台によるひとつなぎの大きな映像、1つに重ねた明るい映像を素早く設置可能とするオプションの外付けカメラ。無通電時でもネットワーク設定等が可能なNFCタグ機能で工数削減に貢献。
IP5X認証の防塵性能、フィルターレス等による高メンテナンス性を実現
優れた防塵性能によりスモーク演出などの高度な設置環境に対応。フィルターレスによりオプションフィルターの買い置き、高所での交換が不要となる等、メンテナンスの負荷を軽減します。

仕様メカニカルシャッター:○ 付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー 質量(kg)約23.7 消費電力(W)886/646(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.4(ネットワーク監視時/待機時) 電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz エコマーク認定認定 方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)586×492×185 騒音値(dB)34/29(ノーマル/エコ(静音)) 光源レーザーダイオード コントラスト比2500000:1 液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3 解像度スクリーン:4K 色再現性フルカラー(10億7000万色) 対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○ 動作温度(℃)0~50 色(本体)ブラック 光束(Lm)カラー・有効:13000 明るさ(Lm)100V駆動時:13000 USBタイプUSB端子タイプA 走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、3G-SDI 、音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用) エコマーク認定番号22 145 001 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80654475 EBPU2213B
オープン
2,798,000
3,077,800 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする