ミラーレスLEDプロジェクター&フック式100インチ簡易スクリーンセット LED PROJECTOR4 SET ホワイト MS-PJHD04ST-WH
仕様●ファンノイズレベル:約25dB●ワイヤレス:IEEE802.11b/g/n(2.4g シングル)●投影傾き調整:高さ15度(オート調整)●投影対応サイズ:35~160インチ相当
付属品AC電源ケーブル・リモコン・ビデオ接続ケーブル・説明書・HDMIケーブル1.5M
質量(kg)1.65
色ホワイト
形式ファイル:pdf/xlsx/pptx/docx
対応言語:日本語、英語、中国語
解像度入力:フルHD(1080p)対応、投影:1280×720相当
LED寿命(時間)約50000時間
コントラスト2500:1
明るさ4200ルーメン(300 ANSI lumens)
アスペクト比16:9/4:3
投影距離(m)1.55~5.2メートル
内容量1個
注意
※ワイヤレスのため映像転送にはタイムラグが発生いたします。※ゲーム操作は画面で行い、集まった方へ大画面で公開するなどに最適です。著作権保護が発生する動画コンテンツは映像出力できません。
※AMAZON Video、Hulu、ABEMA などの APP 側で著作権保護等により映像出力を許可しないものは表示できません。
※電池付属しておりません。リモコンご利用いただくには、単4電池2本必要になります。
※ご自宅内での Wi-Fi 環境が必須です。公共 Wi-Fi ではご利用頂けません。