ミラーレスLEDプロジェクター&フック式100インチ簡易スクリーンセット LED PROJECTOR4 SET ブラック MS-PJHD04ST-BK

ミラーレスLEDプロジェクター&フック式100インチ簡易スクリーンセット LED PROJECTOR4 SET  ブラック MS-PJHD04ST-BK エアリア

仕様●ファンノイズレベル:約25dB●ワイヤレス:IEEE802.11b/g/n(2.4g シングル)●投影傾き調整:高さ15度(オート調整)●投影対応サイズ:35~160インチ相当 付属品AC電源ケーブル・リモコン・ビデオ接続ケーブル・説明書・HDMIケーブル1.5M 質量(kg)1.65 ブラック 形式ファイル:pdf/xlsx/pptx/docx 対応言語:日本語、英語、中国語 解像度入力:フルHD(1080p)対応、投影:1280×720相当 LED寿命(時間)約50000時間 コントラスト2500:1 明るさ4200ルーメン(300 ANSI lumens) アスペクト比16:9/4:3 投影距離(m)1.55~5.2メートル 内容量1個
注意
※ワイヤレスのため映像転送にはタイムラグが発生いたします。
※ゲーム操作は画面で行い、集まった方へ大画面で公開するなどに最適です。著作権保護が発生する動画コンテンツは映像出力できません。
※AMAZON Video、Hulu、ABEMA などの APP 側で著作権保護等により映像出力を許可しないものは表示できません。
※電池付属しておりません。リモコンご利用いただくには、単4電池2本必要になります。
※ご自宅内での Wi-Fi 環境が必須です。公共 Wi-Fi ではご利用頂けません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80654290 MSPJHD04STBK
オープン
32,980
36,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする