レーザープロジェクター Dangbei Atom Projector Gray DBODO2/GR
【あらゆる映像を美しく鮮明に投影】
1200 ISOルーメンの高輝度で最大180インチのスクリーンに色鮮やかな映像を投影できます。
解像度はFHD1080Pで鮮鋭かつ高精細。あらゆる映像コンテンツを美しく、鮮明に映し出します。
【小型化・軽量化・耐久性を実現】
航空宇宙開発でも利用されるグレードアルミニウム合金材質により小型化・軽量化と耐久性を両立しました。(高さ4.8cm 重さ1.28kg)
【ご自宅で簡単に映画館気分】
オートフォーカス、自動台形補正、自動画像適応、自動障害物回避機能などにより、瞬時に完璧な映像を実現できます。
また、 ChromeCast Build-inのためスマートフォンから様々な映像コンテンツをスマートフォンからミラーリングできます。
【圧倒的な臨場感サウンド】
Dolby Audio対応の内蔵デュアル5Wスピーカーにより、低音だけでなく高音まで驚くほどクリアに部屋いっぱいに広がるサウンドを楽しめます。
音楽、映画、ゲームなどに合わせた5つのオーディオモードで、スピーカーとしても使用できます。(Bluetooth接続可能)
内容量1個