CINEMAGE mini ピュアホワイト miniWH

CINEMAGE mini  ピュアホワイト miniWH CINEMAGE

業界最軽量クラス たったの390g、全長わずか10cm
CINEMAGE miniは映像クオリティを維持しつつ、無駄な部分は削ぎ落とし、限りなくコンパクトなサイズ感に。省スペースで場所を取りません。持ち運びもラクラクなので、リビングでも寝室でも、外出先でも。1台で何役もこなせます。プロジェクターはここまで小さくなりました。
電源を入れたらすぐに使い始められます。大掛かりな設営や、難しい設定はもう必要ありません。コードレスで起動し、高音質スピーカーも内蔵。屋外でも大活躍!これ1台でどこにいてもシアタールームが完成。
Android TVが内蔵されており、主要アプリケーションは内蔵されています。YouTube、Amazon Prime Videoなどを大画面でお楽しみください!

仕様●インストール済みアプリ:Netflix、YouTube、Amazon Prime Vide、Hulu、U-NEXT、TVer、ABEMA、Disney+●台形補正:自動:垂直方向±40度、手動:水平方向±40度●対応ミラーリング方式:AirPlay、Miracast、Eshare●投影サイズ:約180インチ@4.7m、約100インチ@2.6m●投影方法:DLP セット内容CINEMAGE mini本体 、リモートコントロール、HDMIケーブル 、電源アダプター (1.2m)、取扱い説明書 質量(g)390 連続使用時間約2時間 本体寸法72 x 72 x 106mm インターフェース1x HDMI、1x USB-A (Flash Drive用)、3.5mm オーディオ出力 、DC-in 12V/2A バッテリー内蔵:7000mAh メモリー容量内蔵:1GB 輝度120ANSIルーメン 解像度480p (854×480) OSAndroid 11.0 LED寿命(時間)30000時間 Bluetooth5.2 Wi-FiWi-Fi 6、5GHz / 2.4GHz ストレージ内蔵:8GB 内容量1個
注意
※製品のバージョンアップに伴い、Type-C非対応となりました。ご了承いただけますと幸いです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80656505 miniWH
オープン
49,980
54,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする