曜日別特売

巻径演算オプション(LE7-40GU-L用)

巻径演算オプション(LE7-40GU-L用) - 三菱電機
入力
巻軸パルス入力:巻軸パルスセンサ用入力 2点
メジャーパルス入力:メジャーパルスセンサ用入力
接点入力:逆転/正転、巻径リセット、測長/残長リセット、メモリホールド、プリドライブ用5点
仕様●測長/残長(m):0~65000質量(kg)約0.2径(Φmm)巻径:D=0~2000周波数(Hz)メジャーパルス周波数:1.5~30、巻軸パルス周波数:0~200外形寸法(mm)50×68×35電源(V)入力:なし(LE7-40GU-Lから供給)、出力:エンコーダ用DC12/近接スイッチ用DC12出力接点出力:タイミング検出 3点、巻径用、測長/残長用 切替可、周速同期厚さ材料厚:T=0.1 μm~10 mm回転速度(r/min)巻軸:N=0~3600RoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)a=V/t=(1~50)/60 t=加減速時間速度(m/min)ライン速度:V=0.1~1000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80668895LE7-DCA
52,500
51,980
57,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする