曜日別特売

張力検出器

張力検出器 - 三菱電機
極性
出力電圧極性
圧縮荷重時:青+、白-、
引張荷重時:青-、白+
質量(kg)1.2取付方式壁面取付け使用温度範囲(℃)-5~60(凍結のないこと)外形寸法(mm)外径Φ105×幅34.4表面処理外観部品:無電解ニッケルメッキ出力電圧(V)DC150±30m(負荷抵抗10kΩ接続時)適合軸径(Φmm)17(軸受挿入時)絶縁抵抗(MΩ)DC500 V 絶縁抵抗計により100 以上・・・全端子一括と筐体間で測定使用軸受自動調心玉軸受保存温度範囲(℃)-5~60(凍結のないこと)検出精度温度ドリフト:1%/FS以下/20℃、直線性:±1%以下、ヒステリシス:0.5%以下耐衝撃(m/s2)98以下・・・3軸方向各3回耐振動(m/s2)2以下雰囲気腐食性・可燃性ガス・導電性ダストがなく、ほこりがひどくないことRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000・・・全端子一括と筐体間で測定入力電源(V)DC5、20 mA以下(茶: DC5 V、黒: GND)荷重方向圧縮(+)、引張(-)最大耐荷重(kg)定格荷重の200%保存湿度範囲(%RH)85以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)85以下(結露なきこと)ノイズ耐量電源:ノイズ電圧1000Vp-pパルス幅1μs周波数30~100Hzのノイズシミュレータによる内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80668938LX7-50FN1750
121,000
119,800
131,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
80668947LX7-150FN17150
121,000
119,800
131,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
80668956LX7-300FN17300
121,000
119,800
131,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
80668965LX7-500FN17500
121,000
119,800
131,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする