低圧遮断器 NF100-HRU

低圧遮断器  NF100-HRU - 三菱電機
定格遮断容量(kA)
UL 489 CSA C22.2 No.5
定格電圧:AC480V
-(AC600Y/347V)、18(AC480V)、50(AC240V)、-(DC60V)
JIS C 8201-2-1 Ann.1 IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)
定格絶縁電圧:500V
-(AC690V)、18/9(AC500V)、25/13(AC440V)、25/13(AC415V)、25/13(AC400V)、-(AC380V)、50/25(AC230V)、-(DC250V)、-(DC60V)
GB/T 14048.2(Icu/Ics)
25/13(AC415V)、25/13(AC400V)、25/13(AC380V)、50/25(AC230V)、-(DC250V)
付属品端子ねじM5×12(3極6本)、取付ねじM4×0.7×62(3極2本)、絶縁バリア(3極4枚)種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)0.8(表面形)外形寸法(mm)75(a)×[表面形120]/[スプリングクランプ端子形-](b)×74(c)[102(ca)]フレーム100A別売付属品とってロック装置、操作とって、端子カバー、IEC 35mmレール取付アダプタ-標準装備相線式3Φ3W、1Φ2W過電流引きはずし方式完全電磁トリップボタン逆接続汚染度(使用環境)3極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):対象外適合安全規格適合電気用品安全法RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証電流の種類AC雷インパルス耐電圧(KV)8アイソレーション適合適合内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80659199NF100-HRU 3P 15A E15(基準周囲温度40℃)
100,300
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80659208NF100-HRU 3P 20A E20(基準周囲温度40℃)
100,300
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80659217NF100-HRU 3P 30A E30(基準周囲温度40℃)
100,300
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80659226NF100-HRU 3P 50A E50(基準周囲温度40℃)
100,300
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする