冷凍対応容器
材質:【本体】耐寒PPF
耐熱温度:【本体】130℃
容量:【ご飯】約260g【水】約400cc
本体、蓋ともに冷凍から電子レンジまで使用可能
惣菜・米飯・麺メニューに最適。
トップシール・ピロー包装・真空包装にも対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)179×130×45
内容量1個
材質:【本体】耐寒PPF
耐熱温度:【本体】130℃
容量:【ご飯】約260g【水】約400cc
本体、蓋ともに冷凍から電子レンジまで使用可能
惣菜・米飯・麺メニューに最適。
トップシール・ピロー包装・真空包装にも対応