曜日別特売

360度回転式PCスタンド

360度回転式PCスタンド - エツミ360度回転式PCスタンド - エツミ360度回転式PCスタンド - エツミ360度回転式PCスタンド - エツミ360度回転式PCスタンド - エツミ360度回転式PCスタンド - エツミ360度回転式PCスタンド - エツミ360度回転式PCスタンド - エツミ

長時間の作業による肩や腰の負担を軽減してくれる、360度回転式PCスタンド。
360°回転するPCスタンドです。ミーティング等、複数人で共有してPCを使用する際などに便利です。また、角度をつけて使用することで目線が上がり、正しい姿勢を保つことができるので、長時間の作業による肩や腰の負担を軽減できます。2つのインジを搭載しており、無段階で角度と高さを調節することができます。ヒンジの固さは付属のL型レンチで調節可能です。15.6inchまで対応。

その他折りたたみ式 ・滑り止めゴム付 ・優れた放熱機能付属品L型レンチ、六角レンチ対応インチサイズ15.6インチまで角度調節角度・高さ、無段階調整、360°回転可能内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80737845VE-2481ブラック
10,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
80737854VE-2482ホワイト
10,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする