ゲーミングモニター msi MAG 345CQR

ゲーミングモニター msi MAG 345CQR MSI(エムエスアイ) ゲーミングモニター msi MAG 345CQR MSI(エムエスアイ) ゲーミングモニター msi MAG 345CQR MSI(エムエスアイ) ゲーミングモニター msi MAG 345CQR MSI(エムエスアイ) ゲーミングモニター msi MAG 345CQR MSI(エムエスアイ)

湾曲率1000Rで今までにない圧倒的没入感、34インチ・ウルトラワイド・180Hz・HDR。
・UWQHD(3,440 × 1,440)解像度の大迫力ウルトラワイドモニター
・人間の視野とほぼ同等の湾曲率1000Rで圧倒的な没入感
・180Hzの高リフレッシュレートで滑らかな映像表示
・応答速度1ms(MPRT)で残像感が少なくクリアに表示
・FreeSync Premium対応でゲーム中のカクつきやズレを抑えた、流れるような滑らかな表示が可能
・暗い部分を明るく、全体の明るさとコントラストを向上させるAIビジョン機能
・見づらいシーンでも視界を確保できるナイトビジョン機能
・HDR対応で明暗はっきりした映像表示が可能
・モニター背面に鮮やかなRGB LEDライト搭載
・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能で目に優しい
・高さ(0~100mm)/上下チルト(-5° ~20°)/左右スイベル(-30°~30°)調節可能

付属品
DisplayPortケーブル ×1
電源ケーブル ×1
ACアダプタ ×1
VESAマウント用スペーサーネジ ×4
クイックスタートガイド ×1
入出力端子
HDMI 2.0b ×2
DisplayPort 1.4a ×1
ヘッドホン出力 ×1
仕様パネル表面曲率:1,000R、【映像端子:最大解像度 / リフレッシュレート】DP:3,440 × 1,440 / 180Hz、HDMI:3,440 × 1,440 / 100Hz 質量(kg)約7.75 色域:sRGBカバー率:99%、DCI-P3カバー率:95% 消費電力使用時 31W / スタンバイ時 0.5W 角度調整範囲【左右】スイベル:-30° ~ 30° コントラスト比3000:1 最大解像度UWQHD(3,440 × 1,440) 保証期間製品本体国内保証:お買上げ日より3年間 視野角178°(H)/ 178°(V) 表面ノングレア 応答速度1ms(MPRT) 電源タイプ65W ACアダプタ 入力電源100 ~ 240V、50 / 60Hz アスペクト比21:9 パネル34インチ 走査周波数70.57 ~ 268.2 KHz(H) / 48 ~ 180 Hz(V) パネル種類VA 最大表示色約10億7,300万色 上下角度調節チルト:-5° ~ 20° リフレッシュレート(Hz)180 輝度(cd/m2)300 内容量1台
注意
※製品の仕様、機能、外観は、国により異なる場合があります。詳細は最新の製品仕様ページをご参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80737870 MAG-345CQR
オープン
69,980
76,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,150 / 税込 1,265
離島 数量1につき 2,400 / 税込 2,640

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする