LED防雨型一般灯 フレーム電球色
壁直付型
壁面取付専用
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(透明・内面白塗装)
幅(mm)200
質量(kg)2.5
高さ(mm)200
電圧(V)100
消費電力(W)5.9
全光束(Lm)400
保護等級IP23
光源LED
色温度(K)2700
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)67.7
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)0.1(100V時)
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)105
演色指数(Ra)83
内容量1台
注意
※調光はできません。※写真方向以外取り付け不可
※軒下などの雨線内で使用できます。ただし、風の強い場所、常時高温・高湿度になる場所、腐食性ガスの発生する場所、塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所、エアコンの冷風が直接当たる場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
※直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
非常灯 の新着商品
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 省電力タイプ 【受注生産品】
三菱電機
税込¥47,278
¥42,980
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】
三菱電機
税込¥57,178~
¥51,980~
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】
三菱電機
税込¥46,178~
¥41,980~
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 一般タイプ 【受注生産品】
三菱電機
税込¥42,878~
¥38,980~
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】
三菱電機
税込¥52,778~
¥47,980~