タイガー 圧力IHジャー炊飯器

タイガー 圧力IHジャー炊飯器 タイガー魔法瓶

電源:単相100V、50/60Hz
消費電力:【炊飯時】236Wh/回【保温時】23.0Wh/時
遠赤3層土鍋コート釜でふっくら粘りのあるごはんを炊きあげます。
少量に適した熱のコントロールで、お米の甘みを引き出し、ハリのあるごはんを炊きあげる『少量旨火炊き』(1合~3合)
内鍋に水を入れ、高温の水蒸気と圧力を利用して洗浄を時短する『クリーニングコース』
蒸気センサーを活用して保温時の温度管理を行い、黄ばみや乾燥を抑える『粒立ち保温』
炊飯容量:0.5合~5.5合
コード長さ:1.0m
1合が約17分で炊飯できる『少量高速』メニュー搭載。

寸法(幅×奥行×高さ)(mm)286×406×253 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80773335 -
61,000
53,980
59,378 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする