トスバッティングマシーン

トスバッティングマシーン ファミリー・ライフ

目指せホームランバッター!楽しくバッティング練習
バットとボールが付いた手軽に持ち運べる、電動トスバッティングマシーン。1人でもお庭で練習可能
夢の大リーグへの第一歩!
5秒おきにボールを発射!
バットにボールが当たる感覚が楽しい♪
バットは便利な伸縮式。持ち運びに便利なコンパクトサイズ!
ボール5個付き、伸縮式バット付き
プレゼントにおすすめ!
届いてすぐに遊べます!
対象年齢12歳以上
3ヶ月間保証書付き

セット内容本体、バット、ボール×5 材質ABS樹脂 オレンジ 質量(g)(約)690 電源単3形乾電池4本使用(別売) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)52.5×28×31 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80773965 a32813
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする