タフレック 6本脚業務用ルーフキャリア

タフレック 6本脚業務用ルーフキャリア タフレック

精興工業のルーフキャリア、TUFREQ(タフレック)PH437Aです。
アルミ材をメインフレームにエアロフォルムと耐久性を兼ね備え高級感・存在感をアピールする最上級グレードルーフキャリアです。抜群の安定感でコンパクトな荷物はもちろんのこと、あらゆる荷物を安定して運ぶことができます。
前後回転パイプを採用、上下自由に可動するので小荷物からハシゴ等まで自由にレイアウトできます。簡単な操作でフルフラットになるためハシゴ、材木、パイプなどの長尺物の積載も容易です。
車種専用の設計なのでフッティングも抜群。ビジネスからレジャーまで幅広くお使いいただけます。

幅(mm)B:1330 高さ(mm)キャリアD:350、C:100 タイプハイルーフ 長さA(mm)1990 適合車種エブリィ 年式:H27.2~ 型式:DA17V/DA17W 取付幅(mm)【脚E】センター側:1350、リア側:1332、フロント側:1355 内容量1セット(1セット)
注意
※車のカラーを選ばないブラックモデル。
※メッキ処理鋼板の上に粉体塗装。積載物との接地面はビニールコーティング。
※本製品はエブリィ(H27.2~)ハイルーフ車専用です。
※風切音低減フラップ付き 。
※前後の回転パイプは上下回転式!簡単な操作でフルフラットになり長尺物の積載が可能です。
※TUFREQは組み立て式のキャリアになりますので、お客様での組立が必要になります。なお必要なパーツは全て付属されております。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80774114 PH437A
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする