11インチ iPad Air (M2) フィルム アンチグレア ブルーライトカット 抗菌 指紋防止 反射防止 マット

11インチ iPad Air (M2) フィルム アンチグレア ブルーライトカット 抗菌 指紋防止 反射防止 マット エレコム 11インチ iPad Air (M2) フィルム アンチグレア ブルーライトカット 抗菌 指紋防止 反射防止 マット エレコム 11インチ iPad Air (M2) フィルム アンチグレア ブルーライトカット 抗菌 指紋防止 反射防止 マット エレコム 11インチ iPad Air (M2) フィルム アンチグレア ブルーライトカット 抗菌 指紋防止 反射防止 マット エレコム 11インチ iPad Air (M2) フィルム アンチグレア ブルーライトカット 抗菌 指紋防止 反射防止 マット エレコム 11インチ iPad Air (M2) フィルム アンチグレア ブルーライトカット 抗菌 指紋防止 反射防止 マット エレコム 11インチ iPad Air (M2) フィルム アンチグレア ブルーライトカット 抗菌 指紋防止 反射防止 マット エレコム

画面を見続ける機会が多い現代人の目を考えて開発!画面が発する光の中の青い部分「ブルーライト」を大幅にカットする、反射防止タイプの11インチiPad Air(M2)用の画面保護フィルムです。

セット内容画面保護フィルム(エアーレス・ブルーライトカット・反射防止タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1 材質接着面:シリコン、外側:PET サイズ(inch)11 対応機種11インチiPad Air(M2) 特性アンチグレア/ブルーライトカット/抗菌/指紋防止/反射防止/マット ブルーライトカット率約32% 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80778917 TB-A24MFLBLN
オープン
2,898
3,188 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする