11インチ iPad Air (M2) フィルム ペーパーライク ケント紙 紙のような描き心地 アンチグレア 指紋防止

11インチ iPad Air (M2) フィルム ペーパーライク ケント紙 紙のような描き心地 アンチグレア 指紋防止 エレコム

11インチiPad Air(M2)の画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの紙心地フィルムです。特殊表面形状デザインにより、ケント紙に鉛筆で描いたような描き心地を実現します。

セット内容画面保護フィルム(紙心地・反射防止・ケント紙タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1 材質接着面:シリコン、外側:PET 対応機種11インチiPad Air(M3)、11インチiPad Air(M2) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80778874 TB-A24MFLAPLL
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
80778874 TB-A24MFLAPLL 59327865 TB-A25MFLAPLL TB-A25MFLAPLL 11インチ iPad Air (M3/M2) フィルム ケント紙 紙のような描き心地 アンチグレア 指紋防止 気泡防止 エレコム 59327865 11インチ iPad Air (M3/M2) フィルム ケント紙 紙のような描き心地 アンチグレア 指紋防止 気泡防止 エレコム 1個 2,498 税込2,748 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする