13インチ iPad Air (M2) フィルム ペーパーライク 文字用 アンチグレア 固定シール付 なめらかタイプ

13インチ iPad Air (M2) フィルム ペーパーライク 文字用 アンチグレア 固定シール付 なめらかタイプ エレコム 13インチ iPad Air (M2) フィルム ペーパーライク 文字用 アンチグレア 固定シール付 なめらかタイプ エレコム 13インチ iPad Air (M2) フィルム ペーパーライク 文字用 アンチグレア 固定シール付 なめらかタイプ エレコム 13インチ iPad Air (M2) フィルム ペーパーライク 文字用 アンチグレア 固定シール付 なめらかタイプ エレコム 13インチ iPad Air (M2) フィルム ペーパーライク 文字用 アンチグレア 固定シール付 なめらかタイプ エレコム 13インチ iPad Air (M2) フィルム ペーパーライク 文字用 アンチグレア 固定シール付 なめらかタイプ エレコム 13インチ iPad Air (M2) フィルム ペーパーライク 文字用 アンチグレア 固定シール付 なめらかタイプ エレコム

13インチiPad Air(M2)の画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの紙心地フィルムです。特殊構造により、適度なペンの沈み込みを実感できる「文字を書く」ことにこだわったフィルムです。

セット内容画面保護フィルム(紙心地・反射防止・文字用・なめらかタイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1 材質接着面:シリコン、外側:PET サイズ(inch)13 対応機種13インチiPad Air(M2) 特性ペーパーライク/文字用/アンチグレア/固定シール付/なめらかタイプ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80779005 TB-A24XFLAPNS
オープン
3,398
3,738 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする