13インチ iPad Air (M2) フィルム ペーパーライク 着脱式 ケント紙 アンチグレア ブルーライトカット

13インチ iPad Air (M2) フィルム ペーパーライク 着脱式 ケント紙 アンチグレア ブルーライトカット エレコム 13インチ iPad Air (M2) フィルム ペーパーライク 着脱式 ケント紙 アンチグレア ブルーライトカット エレコム 13インチ iPad Air (M2) フィルム ペーパーライク 着脱式 ケント紙 アンチグレア ブルーライトカット エレコム 13インチ iPad Air (M2) フィルム ペーパーライク 着脱式 ケント紙 アンチグレア ブルーライトカット エレコム 13インチ iPad Air (M2) フィルム ペーパーライク 着脱式 ケント紙 アンチグレア ブルーライトカット エレコム 13インチ iPad Air (M2) フィルム ペーパーライク 着脱式 ケント紙 アンチグレア ブルーライトカット エレコム

何度でも着脱できる新素材”ナノサクション”を採用。特殊表面形状デザインにより、ケント紙に鉛筆で描いたような描き心地を実現します。動画などを観る際には簡単に着脱でき、端末本来のクリアな画面を楽しめる13インチiPad Air(M2)用着脱式紙心地フィルムです。

セット内容着脱式画面保護フィルム(紙心地・反射防止・ケント紙タイプ)×1、収納ケース×1 材質吸着面:アクリル、外側:PET 取付方式ナノサクション採用フレームが画面へ吸着 サイズ(inch)13 対応機種13インチiPad Air(M2) 特性ペーパーライク/着脱式/ケント紙/アンチグレア/ブルーライトカット ブルーライトカット率約30% 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80779039 TB-A24XFLNSPLL
オープン
4,098
4,508 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする