13インチ iPad Air (M2) フィルム ペーパーライク 着脱式 上質紙 アンチグレア ブルーライトカット
何度でも着脱できる新素材”ナノサクション”を採用。特殊表面形状デザインにより、上質紙に鉛筆で描いたような描き心地を実現します。動画などを観る際には簡単に着脱でき、端末本来のクリアな画面を楽しめる13インチiPad Air(M2)用着脱式紙心地フィルムです。
セット内容着脱式画面保護フィルム(紙心地・反射防止・上質紙タイプ)×1、収納ケース×1
材質吸着面:アクリル、外側:PET
取付方式ナノサクション採用フレームが画面へ吸着
サイズ(inch)13
対応機種13インチiPad Air(M2)
特性ペーパーライク/着脱式/上質紙/アンチグレア/ブルーライトカット
ブルーライトカット率約37%
内容量1個
iPadフィルム の新着商品
![液晶保護フィルム Apple iPad Air ( 13 インチ ) ( M2 ) 用 Magic Keyboard [ トラックパッド用 ]高硬度9H メディアフューチャー 液晶保護フィルム Apple iPad Air ( 13 インチ ) ( M2 ) 用 Magic Keyboard [ トラックパッド用 ]高硬度9H メディアフューチャー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono16559509-250326-02.jpg)