13インチ iPad Air (M2) フィルム アンチグレア 指紋防止 反射防止 マット 気泡防止
気泡がキレイに抜けるエアーレス加工。画面を傷や汚れから守る、指紋防止・反射防止タイプの13インチiPad Air(M2)用画面保護フィルムです。
セット内容画面保護フィルム(エアーレス・指紋防止・反射防止タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質接着面:シリコン、外側:PET
サイズ(inch)13
対応機種13インチiPad Air(M2)
特性アンチグレア/指紋防止/反射防止/マット/気泡防止
内容量1個
iPadフィルム の新着商品
![液晶保護フィルム Apple iPad Air ( 13 インチ ) ( M2 ) 用 Magic Keyboard [ トラックパッド用 ]高硬度9H メディアフューチャー 液晶保護フィルム Apple iPad Air ( 13 インチ ) ( M2 ) 用 Magic Keyboard [ トラックパッド用 ]高硬度9H メディアフューチャー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono16559509-250326-02.jpg)