11インチ iPad Air (M2) フィルム 高透明 衝撃吸収 抗菌 指紋防止 気泡防止

11インチ iPad Air (M2) フィルム 高透明 衝撃吸収 抗菌 指紋防止 気泡防止 エレコム 11インチ iPad Air (M2) フィルム 高透明 衝撃吸収 抗菌 指紋防止 気泡防止 エレコム 11インチ iPad Air (M2) フィルム 高透明 衝撃吸収 抗菌 指紋防止 気泡防止 エレコム 11インチ iPad Air (M2) フィルム 高透明 衝撃吸収 抗菌 指紋防止 気泡防止 エレコム 11インチ iPad Air (M2) フィルム 高透明 衝撃吸収 抗菌 指紋防止 気泡防止 エレコム 11インチ iPad Air (M2) フィルム 高透明 衝撃吸収 抗菌 指紋防止 気泡防止 エレコム 11インチ iPad Air (M2) フィルム 高透明 衝撃吸収 抗菌 指紋防止 気泡防止 エレコム

マルチペット構造が衝撃を吸収し、画面を保護する高透明タイプの11インチiPad Air(M2)用衝撃吸収フィルムです。

セット内容画面保護フィルム(耐衝撃・高透明タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1 材質接着面:シリコン、外側:PET サイズ(inch)11 対応機種11インチiPad Air(M2) 特性高透明/衝撃吸収/抗菌/指紋防止/気泡防止 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80778944 TB-A24MFLFPGN
オープン
3,098
3,408 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする