曜日別特売

トマトウェッジャー TM8用 交換部品

トマトウェッジャー TM8用 交換部品 - 千葉工業所

材質:【本体】ポリカーボネイト【刃】ステンレス
素材最大径:トマトΦ85(その他、約Φ70)分割数:8
トマトや玉ねぎのくし切りに最適です。
刃の取り外しが可能なので好みの分割数に変更可能です。

寸法(直径Φ×高さH)(mm)168×245内容量1組(8枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80775724-
4,200
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする