整備用スキャンツール

整備用スキャンツール - HITACHI整備用スキャンツール - HITACHI

検査用スキャンツールのVCIとしても整備用スキャンツールとしても使用可能
次世代の新車両通信規格ISO13400(イーサネット/DOIP)採用車のOBD検査にも対応可能
パソコンとの接続無しに診断ソフトアップデートが可能
ファンクションキー、リセットキー追加で操作性向上
持ちやすい薄型デザイン
国産乗用車8社、国産トラック4社、輸入車7社の診断ソフトを標準装備

用途日立Astemo検査用/整備用スキャンツールセット内容本体×1台、OBDⅡ接続ケーブル×1本、USB ケーブル(Type-C)×1本、シガー電源ケーブル×1本、ACアダプター×1個、クイックスタートガイド×1冊、キャリングケース×1個使用温度範囲(℃)0~50本体質量(g)560湿度(%RH)20~80(結露なきこと)表示部LCD:5.0インチ(800RGB 480pixels) TFT カラー液晶電源電圧(V)DC8~32インターフェース標準:High speed CAN、Low Speed CAN、Single Wired CAN ISO-9141、ISO-9141-2、KWP2000、SAE-J1708、J1850(PWM-VPW) Generic(pull-up、UART×2)、DDL、MMC、ISO13400(DolP)、PC:USB Type-C 2.0、プリンタ:Bluetooth(R) BR/EDR BLE4.2使用CPUARM Cortex M7保存温度範囲(℃)‐20~70内蔵RAM256MB+8MBOSFreeRTOS本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×240×50ROMOS:2MB、AP:microSDHC card(32GB)内容量1台
注意
※本製品の初期設定、ユーザー登録、診断ソフトのアップデートを行うに当たっては Windows10 以降のパソコンが必要です。
※火気のある場所や密閉された場所で使用しないでください。
※ガソリン・オイルなど可燃物の周辺や法令で第一類・第二類危険箇所に指定されている場所では使用しないでください。火災や引火・爆発する原因となります。
※湿度の高い場所、雨雪などの水分のかかる場所では使用しないでください。漏電、感電やテスター破損の原因となります。
※本製品の分解や改造は絶対に行わないでください。
※ご使用の際には、必ず取扱説明書をお読みになり、注意事項をお守りください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80778375HDM-10000
オープン
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする