サンワサプライ
スタンド_セキュリティラック用
RAC-SL5と組み合わせて使用でき、用紙やプリンター、機器などを設置することができます。
棚板が1枚付属し、5段階(P:75mm)で可変します。
本体と重ねた時に内部でケーブルなどを通すことができます。
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)
約13.3
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D)(mm)
中棚/510×455
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×490×700
総耐荷重(kg)
80、中棚/20
内容量
1台
注意
※オプションでRAC-31AD、NSA-QL1を取り付けることはできますが、併用はできません。
※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80781559
RAC-SL5STN
¥
67,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください