冷蔵庫 280L
節電モード
冷蔵庫の使用状況を判断し生活パターンに応じて最大で約10%※1節電します。プラズマクラスター(冷気除菌)プラズマクラスターイオンで庫内を包み込み、冷気を除菌します。
シャキット野菜室
野菜室の密閉性を高める、高湿度シールド構造。野菜を乾燥から守り、長持ちさせます。
大容量冷凍室メガフリーザー
まとめ買いも思う存分楽しめます。鮮度・おいしさを守ってそのまま保存。引き出しボックスで整理収納もカンタンです。
おいそぎ冷凍
ドリップを抑えて一気に冷凍することで、おいしさや栄養分を封じ込めます。
冷蔵庫まるごと新鮮保存、低温新鮮モード
チルドルームでは生鮮食品の鮮度低下を抑えて、鯛なら約7日間保存。人参を野菜室で約7日間保存した場合、甘み成分が約10%アップします。
ナノ低温脱臭触媒
触媒にナノサイズの粒子を採用。脱臭+抗菌のダブル効果で気になるニオイ・雑菌・カビを抑えます。
その他の特長
奥の食品も明るく見やすい「庫内LED照明」
食品の大きさに合わせてトレーの高さを調節できる「高さ調節トレー」
横からサッと取り出せる「側取りポケット」
ローウエスト設計で重たい食品もラクに取り出せる「出し入れラクラクイン」
ニオイが付きにくく汚れをサッと拭き取れる「ガラス棚」
運転音を抑えた「静音設計(約23dB)
質量(kg)49
色アコールホワイト
スペース壁ぎわ設置した場合の壁からのスペース:390mm以上
タイプドアタイプ:片開きタイプ、右開き
定格消費電力(W)50/60Hz:電動機85 / 85、電熱装置130 / 130
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×665×1,568
ドアドア数:2ドア
取付スペース最小必要設置スペース:幅570mm×奥行685mm×高さ1,668mm
特性省エネ基準達成率:1.04
年間消費電力量(kWh/年)333(50/60Hz)(JIS C 9801-3 : 2015)
グリーン購入法適合
定格内容積(L)280
内容量1台(280L)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 8,000 / 税込 ¥ 8,800 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 12,000 / 税込 ¥ 13,200 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |
離島 | 数量1につき | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |