ヘビーウェイトTシャツ バーガンディー 130

ヘビーウェイトTシャツ バーガンディー 130 フェリック ヘビーウェイトTシャツ バーガンディー 130 フェリック ヘビーウェイトTシャツ バーガンディー 130 フェリック ヘビーウェイトTシャツ バーガンディー 130 フェリック ヘビーウェイトTシャツ バーガンディー 130 フェリック

バーガンディー サイズ130 混率(%)綿100 肩幅(cm)33 袖丈(cm)15 身幅(cm)39 生地厚さ:5.6オンス 身丈(cm)53 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80798176 GAT500-バーガンディー-130
1,400
989
1,088 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする