【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー 日本無線 NBD-581B ※お預り再生サービス(リターン式)
日本無線/JRC NBD-581B バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合JICSII など
バッテリーニッケル水素電池
バッテリー電圧(V)2.4
バッテリー容量(mAh)1500
サービス分類リサイクル・リビルト
内容量1個
注意
※お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。※リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
※ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になりますのでご確認の程よろしくお願いします。本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 離島 | 1 | お送りできません |