ラップイン見学者用セットNo.2

ラップイン見学者用セットNo.2 - ホリアキラップイン見学者用セットNo.2 - ホリアキ

使い捨てですので、お客様に不快感を与えず、衛生的です。

用途セット化していますので、単品での資材が残ることがありません。洗濯・クリーニングの手間を省けます。セット内容マジックテープ白衣1枚、モブキャップ白1枚、2プライマスク1枚内容量1ケース(10セット)
注意
※10セット分入っています。シューズはありません。
※商品スペック
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8083668512002752000M
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8083669412002752500L
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8083671012002753000LL
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする