防犯カメラ 500万画素AHDシリーズ 4ch / IPカメラ 6ch ハイブリッドDVR HDD:8TB搭載(DVR)

防犯カメラ 500万画素AHDシリーズ 4ch / IPカメラ 6ch ハイブリッドDVR HDD:8TB搭載(DVR) 塚本無線 防犯カメラ 500万画素AHDシリーズ 4ch / IPカメラ 6ch ハイブリッドDVR HDD:8TB搭載(DVR) 塚本無線 防犯カメラ 500万画素AHDシリーズ 4ch / IPカメラ 6ch ハイブリッドDVR HDD:8TB搭載(DVR) 塚本無線

500万画素AHDカメラ・IPカメラ対応 最大4chデジタルレコーダー
AHD4ch/IPカメラ6ch対応 同時操作は6chまで対応
8TB HDD搭載モデル
AHD/TVI/IPC映像信号対応
入力信号自動認識機能搭載
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
ライブ映像がカクカクしない
500万画素で各入力最大7fpsまで設定可能
カメラ4台分の音声を入力することが可能
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
最大HDD容量 8TB搭載可能
録画解像度は最大2560×1440で設定可能
ネットワーク経由の音声送信に対応
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
USBマウス付属
AOC機能搭載、マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。
※AOC対応のカメラが必要です。

解像度
入力解像度:1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)
720P(1280x720)
材質(本体)ボディ:アルミニウム、全面パネル部:プラスチック 電圧(V)DC12 消費電力(W)最大60 本体質量(g)約980(※HDD含まず) 対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10※Apple社 Macには対応しておりません。 信号形式AHD・TVI・IP 端末アクセス対応端末:PC:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone 入力/出力(音声)4入力(RCA端子)および AOC/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子) HDD8TB 保証期間1年 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×210×51※突起物含む 入力端子4入力(BNCJ端子)/6ch Ethernet※AHD入力信号に対応 動作周囲温度(℃)5~40 動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態 色(本体)ブラック 出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1 入出力センサー入出力:4入力(N/O,N/C)・1出力 対応ブラウザInternet Explorer ※Microsoft Edgeには対応しておりません。 HDMI規格HDMI出力:2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768 内容量1個
注意
※本製品は無線式(ポケットWi-FiやソフトバンクAIRなど)のネット回線では遠隔監視をご利用いただくことはできません。 必ず光回線などの固定式ネット回線でご利用ください。またファイアウォールを設置されていたりP2P、UPnPの通信制限している場合は解除する必要がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80832309 WTW-DAP335G-8TB
オープン
98,980
108,878 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 1 2,250 / 税込 2,475
沖縄地方 1 3,100 / 税込 3,410
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする