曜日別特売

防犯カメラ 4K(800万画素)AHDシリーズ ハイブリッドDVR

防犯カメラ 4K(800万画素)AHDシリーズ ハイブリッドDVR - 塚本無線防犯カメラ 4K(800万画素)AHDシリーズ ハイブリッドDVR - 塚本無線防犯カメラ 4K(800万画素)AHDシリーズ ハイブリッドDVR - 塚本無線

800万画素AHDカメラ・IPカメラ対応 最大chデジタルレコーダー
AHDch/IPカメラch対応 同時操作はchまで対応
AHD/TVI/IPC映像信号対応
入力信号自動認識機能搭載
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
ライブ映像がカクカクしない
800万画素で各入力最大fpsまで設定可能
カメラ台分の音声を入力することが可能
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
最大HDD容量 TB搭載可能
録画解像度は最大3840×2160で設定可能
ネットワーク経由の音声送信に対応
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
USBマウス付属
AOC機能搭載、マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。
※AOC対応のカメラが必要です。

解像度
入力解像度:3840×2160(2160P)/1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)
720P(1280x720)
材質(本体)ボディ:アルミニウム、全面パネル部:プラスチック電圧(V)DC12消費電力(W)最大60対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10※Apple社 Macには対応しておりません。信号形式AHD・TVI・IP端末アクセス対応端末:PC:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone保証期間1年動作周囲温度(℃)5~40動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態色(本体)ブラック出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1HDMI規格HDMI出力:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768内容量1個
注意
※本製品は無線式(ポケットWi-FiやソフトバンクAIRなど)のネット回線では遠隔監視をご利用いただくことはできません。 必ず光回線などの固定式ネット回線でご利用ください。またファイアウォールを設置されていたりP2P、UPnPの通信制限している場合は解除する必要がございます。
全6種類を絞り込む
HDD
6種類すべて表示中
注文コード
品番
入力/出力
HDD
操作
入力端子
入出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80832318WTW-DAP348E-2TB(音声)8入力(RCA端子)および AOC/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)2TB最大同時操作12ch8入力(BNCJ端子)/12ch Ethernet※AHD入力信号に対応センサー入出力:8入力(N/O,N/C)・1出力
オープン
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80832327WTW-DAP348E-4TB(音声)8入力(RCA端子)および AOC/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)4TB最大同時操作12ch8入力(BNCJ端子)/12ch Ethernet※AHD入力信号に対応センサー入出力:8入力(N/O,N/C)・1出力
オープン
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80832336WTW-DAP348E-8TB(音声)8入力(RCA端子)および AOC/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)8TB最大同時操作12ch8入力(BNCJ端子)/12ch Ethernet※AHD入力信号に対応センサー入出力:8入力(N/O,N/C)・1出力
オープン
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80832257WTW-DAP335E-2TB(音声)4入力(RCA端子)および AOC/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)2TB最大同時操作ch数6ch4入力(BNCJ端子)/6ch Ethernet※AHD入力信号に対応センサー入出力:4入力(N/O,N/C)・1出力
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
80832266WTW-DAP335E-4TB(音声)4入力(RCA端子)および AOC/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)4TB最大同時操作ch数6ch4入力(BNCJ端子)/6ch Ethernet※AHD入力信号に対応センサー入出力:4入力(N/O,N/C)・1出力
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
80832275WTW-DAP335E-8TB(音声)4入力(RCA端子)および AOC/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)8TB最大同時操作ch数6ch4入力(BNCJ端子)/6ch Ethernet※AHD入力信号に対応センサー入出力:4入力(N/O,N/C)・1出力
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
80832257WTW-DAP335E-2TB66256578WTW-DAP344E-2TBWTW-DAP335E-2TB WTW塚本無線 防犯カメラ 4K(800万画素)AHDシリーズ ハイブリッドDVR 塚本無線 66256578WTW塚本無線 防犯カメラ 4K(800万画素)AHDシリーズ ハイブリッドDVR塚本無線1台
82,980
税込91,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80832266WTW-DAP335E-4TB66256587WTW-DAP344E-4TBWTW-DAP335E-4TB WTW塚本無線 防犯カメラ 4K(800万画素)AHDシリーズ ハイブリッドDVR 塚本無線 66256587WTW塚本無線 防犯カメラ 4K(800万画素)AHDシリーズ ハイブリッドDVR塚本無線1台
95,980
税込105,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80832275WTW-DAP335E-8TB66256596WTW-DAP344E-8TBWTW-DAP335E-8TB WTW塚本無線 防犯カメラ 4K(800万画素)AHDシリーズ ハイブリッドDVR 塚本無線 66256596WTW塚本無線 防犯カメラ 4K(800万画素)AHDシリーズ ハイブリッドDVR塚本無線1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする