防犯カメラ 4K(800万画素)AHDシリーズ 16ch DVR HDD:2TB搭載(DVR)

防犯カメラ 4K(800万画素)AHDシリーズ  16ch DVR HDD:2TB搭載(DVR) 塚本無線 防犯カメラ 4K(800万画素)AHDシリーズ  16ch DVR HDD:2TB搭載(DVR) 塚本無線 防犯カメラ 4K(800万画素)AHDシリーズ  16ch DVR HDD:2TB搭載(DVR) 塚本無線

800万画素AHDカメラ・IPカメラ対応 最大16chデジタルレコーダー
2TB HDD搭載モデル
AHD/TVI/IPC映像信号対応
入力信号自動認識機能搭載
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
ライブ映像がカクカクしない
800万画素で各入力最大10fpsまで設定可能
カメラ4台分の音声を入力することが可能
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
最大HDD容量 16TB搭載可能
録画解像度は最大3840×2160で設定可能
ネットワーク経由の音声送信に対応
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
USBマウス付属

解像度
入力解像度:3840×2160(2160P)/1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)
720P(1280x720)
材質(本体)ボディ:アルミニウム、全面パネル部:プラスチック 電圧(V)DC12 消費電力(W)最大60 対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10※Apple社 Macには対応しておりません。 本体質量(kg)約2.43(※HDD含まず) 信号形式AHD・TVI 端末アクセス対応端末:PC:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone 入力/出力(音声)4入力(RCA端子)/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子) HDD2TB 保証期間1年 入力端子16入力(BNCJ端子)※AHD入力信号に対応 動作周囲温度(℃)5~40 動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態 色(本体)ブラック 出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1 入出力センサー入出力:16入力(N/O,N/C)・1出力 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形寸法:378×53×317※突起物含む 対応ブラウザ無し HDMI規格HDMI出力:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768 内容量1個
注意
※本製品は無線式(ポケットWi-FiやソフトバンクAIRなど)のネット回線では遠隔監視をご利用いただくことはできません。 必ず光回線などの固定式ネット回線でご利用ください。またファイアウォールを設置されていたりP2P、UPnPの通信制限している場合は解除する必要がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80832379 WTW-DA3316E-2TB
オープン
179,800
197,780 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 1 2,250 / 税込 2,475
沖縄地方 1 3,100 / 税込 3,410
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする