防犯カメラ 500万画素AHDシリーズ 16ch / IPカメラ 24ch ハイブリッドDVR HDD:4TB搭載(DVR)
500万画素AHDカメラ・IPカメラ対応 最大16chデジタルレコーダー
AHD16ch/IPカメラ24ch対応 同時操作は24chまで対応
4TB HDD搭載モデル
AHD/TVI/IPC映像信号対応
入力信号自動認識機能搭載
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
ライブ映像がカクカクしない
500万画素で各入力最大15fpsまで設定可能
カメラ4台分の音声を入力することが可能(AOC使用時は16台)
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
最大HDD容量 16TB搭載可能
録画解像度は最大2560×1440で設定可能
ネットワーク経由の音声送信に対応
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
USBマウス付属
AOC機能搭載、マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。
※AOC対応のカメラが必要です。
解像度
入力解像度:1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)
720P(1280x720)
電圧(V)DC12
消費電力(W)最大60
本体質量(kg)約2.43(※HDD含まず)
信号形式AHD・TVI・IP
入力/出力(音声)4入力(RCA端子)および AOC/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
HDD4TB
保証期間1年
入力端子16入力(BNCJ端子)/24ch Ethernet※AHD入力信号に対応
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
入出力センサー入出力:16入力(N/O,N/C)・1出力
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形寸法:378×53×317※突起物含む
HDMI規格HDMI出力:2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768
内容量1個
720P(1280x720)
注意
※本製品は無線式(ポケットWi-FiやソフトバンクAIRなど)のネット回線では遠隔監視をご利用いただくことはできません。 必ず光回線などの固定式ネット回線でご利用ください。またファイアウォールを設置されていたりP2P、UPnPの通信制限している場合は解除する必要がございます。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
北海道地方 | 1 | ¥ 2,250 / 税込 ¥ 2,475 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 3,100 / 税込 ¥ 3,410 |
離島 | 1 | お送りできません |