ラップイン フルーツパックHS スイカ1/4

ラップイン フルーツパックHS スイカ1/4 - ホリアキ

スイカやバナナ、変形野菜などに最適です。

用途片側Rシールの変形袋です。厚さ(μm)25材質ポリプロピレンケース入数(枚)3000内容量1ケース(3000枚)
注意
※すべて100枚袋入、1000枚クラフト包装。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(μm)
品番
口径×高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
808385841100070000125HS-1 大 プラマーク入270×430
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808386001100070010125HS-2 小 プラマーク入250×380
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808386091100070000025HS-1 大 無地270×430
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808386181100070010025HS-2 小 無地250×380
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする