ハートフルジャパン
極薄軽量 硬草用クリーンホワイト
・チドリ刃により竹、笹等の硬草にも対応。・耐久性をそのままに台金を厚さ1.1mmの薄さにして約20%軽量化。・軽量化により燃費向上、充電バッテリーが長持ち。・充電式、エンジン式刈払機兼用。
材質
スチール
シリーズ
クリーンホワイトシリーズ
内容量
1枚
注意
※・機械の回転方向と刃物の回転方向が一致するように取り付けてください。・使用中、必ず安全カバー、安全靴、保護メガネをご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃数(p)
質量(g)
外径(Φmm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80832659
-
58
360
230
硬草用 230×58P
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
80832668
-
60
440
255
硬草用 255×60P
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
80832704
-
40
215
185
硬草用 185×40P
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください